Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 70835 leikkausöljy, 1 gal. Voi | AJ2JXM 6YJ44

RIDGID 70835 Leikkausöljy, 1 gal. Voi

Varastossa
Tuote: AJ2JXM Malli: 70835Ristiviite: 6YJ44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkilangan leikkausöljy
PerusöljyMineraali
VäriKirkas keltainen
Säiliön koko1 gal.
Leimahduspiste385-astetta F
TuoksuLievä haju, matala haju
Fyysinen muotoNeste
Tietty painovoima1.0
TyyliKannu
Viskositeetti43 neliömetriä mm/s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5381
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkuunesteen alaluokka: Leikkuuöljyt
    • Nesteen ominaisuudet: Kloorivapaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriViskositeettiHinta
RIDGID 70830 leikkausöljy 1 gallonapurkki | AJ2JXL 6YJ43 70830Musta42.5 mm2 / s€48.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 70835 Leikkausöljy, 1 gal. Voi
€54.18 / yksikkö