ZOELLER MX161 räjähdyssuojattu uppopumppu 1/2 hv | AD7YRB 4HEX6

ZOELLER MX161 Räjähdyssuojattu upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YRB Malli: MX161Ristiviite: 4HEX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,641.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu upotettava jätevesipumppu
Ampeeria15.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija13 5 / 16 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää93
GPM vettä @ 15 Ft. pää85
GPM vettä @ 20 Ft. pää79
GPM vettä @ 25 Ft. pää70
GPM vettä @ 30 Ft. pää62
GPM vettä @ 35 Ft. pää55
GPM vettä @ 40 Ft. pää45
GPM vettä @ 5 Ft. pää100
Korkeus24.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää56 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Pois päältä9-3 / 4 "
On Point19-1 / 2 "
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM3450
Akselin materiaaliSS
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)74.68
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
ZOELLER DX284 Räjähdyssuojattu pumppu 1 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Valurauta2"35 ft.€5,762.65
ZOELLER MX292 räjähdyssuojattu pumppu 1/2 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Pronssi2"42 ft.€5,544.17
ZOELLER DX295 Räjähdyssuojattu pumppu 2 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Pronssi2"75 ft.€5,983.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER MX161 Räjähdyssuojattu upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp
€5,641.37 / yksikkö