ZOELLER DX284 Räjähdyssuojattu pumppu 1 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRC 4HEX7

ZOELLER DX284 Räjähdyssuojattu pumppu 1 Hp 2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD7YRC Malli: DX284Ristiviite: 4HEX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,762.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu upotettava jätevesipumppu
Ampeeria8.9
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija13 5 / 16 "
Vapauta NPT2"
GPM vettä @ 10 Ft. pää157
GPM vettä @ 15 Ft. pää133
GPM vettä @ 20 Ft. pää106
GPM vettä @ 25 Ft. pää73
GPM vettä @ 30 Ft. pää42
GPM vettä @ 5 Ft. pää179
Korkeus25.187 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää35 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiÖljy täytetty
Pois päältä9-3 / 4 "
On Point19-1 / 2 "
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM1750
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
ZOELLER MX161 räjähdyssuojattu uppopumppu 1/2 hv | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Pronssi3 / 4 "56 ft.€5,641.37
ZOELLER MX292 räjähdyssuojattu pumppu 1/2 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Pronssi2"42 ft.€5,544.17
ZOELLER DX295 Räjähdyssuojattu pumppu 2 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRE 4HEX9 DX29521417.119924.5 "2Pronssi2"75 ft.€5,983.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER DX284 Räjähdyssuojattu pumppu 1 Hp 2 tuuman Npt
€5,762.65 / yksikkö