ZOELLER DX295 Räjähdyssuojattu pumppu 2 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRE 4HEX9

ZOELLER DX295 Räjähdyssuojattu pumppu 2 Hp 2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD7YRE Malli: DX295Ristiviite: 4HEX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,983.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu upotettava jätevesipumppu
Ampeeria17.1
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija13 5 / 16 "
Vapauta NPT2"
GPM vettä @ 10 Ft. pää199
GPM vettä @ 15 Ft. pää184
GPM vettä @ 20 Ft. pää168
GPM vettä @ 25 Ft. pää154
GPM vettä @ 30 Ft. pää140
GPM vettä @ 35 Ft. pää128
GPM vettä @ 40 Ft. pää115
GPM vettä @ 5 Ft. pää214
Korkeus24.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää75 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Pois päältä10 "
On Point19-3 / 4 "
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
ZOELLER MX161 räjähdyssuojattu uppopumppu 1/2 hv | AD7YRB 4HEX6 MX16110015.59324.5 "1/2Pronssi3 / 4 "56 ft.€5,641.37
ZOELLER DX284 Räjähdyssuojattu pumppu 1 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRC 4HEX7 DX2841798.915725.187 "1Valurauta2"35 ft.€5,762.65
ZOELLER MX292 räjähdyssuojattu pumppu 1/2 hv 2 tuumaa Npt | AD7YRD 4HEX8 MX2921401512424.5 "1/2Pronssi2"42 ft.€5,544.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER DX295 Räjähdyssuojattu pumppu 2 Hp 2 tuuman Npt
€5,983.52 / yksikkö