ZOELLER M3098 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 21 jalkaa Max Ci | AD9BEC 4P023

ZOELLER M3098 öljypohjapumppu 1/2 Hp 1-1/2 tuuman Npt 21ft Max Ci

Varastossa
Tuote: AD9BEC Malli: M3098Ristiviite: 4P023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,386.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu, korkea lämpötila
Ampeeria9.4
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Johdon pituus15ft.
Halkaisija11 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää56
GPM vettä @ 15 Ft. pää41
GPM vettä @ 20 Ft. pää23
GPM vettä @ 5 Ft. pää66
Korkeus13.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliPyörre
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää21 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Lämpötila200-astetta F
Mekaaninen tiivisteViton (R)
MoottorityyppiPSC
Pois päältä3"
On Point12 "
AkselitiivisteViton (R)
Kytkimen tyyppiMekaaninen
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.3575
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
ZOELLER BN140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa maks AA8THZ 19T426 BN140Uppopumppu7312Valurauta66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hp 1-1 / 2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Uppopumppu199.6polypropeeni----€476.15
ZOELLER M55 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Uppopumppu199.6polypropeeni----€2,445.48
ZOELLER M57 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Uppopumppu199.6Valurauta----€434.25
ZOELLER M98 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 23 jalkaa Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Uppopumppu459.4Valurauta25---€620.43
ZOELLER M137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€1,063.14
ZOELLER N137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€773.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER M3098 öljypohjapumppu 1/2 Hp 1-1/2 tuuman Npt 21ft Max Ci
€1,386.16 / yksikkö