ZOELLER G295 upotettava jätevesipumppu 2 hv 460v 25.5 jalkaa | AD9ABC 4NW28

ZOELLER G295 upotettava jätevesipumppu 2hp 460v 25.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9ABC Malli: G295Ristiviite: 4NW28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,852.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria6.1
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.875 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää199
GPM vettä @ 15 Ft. pää184
GPM vettä @ 20 Ft. pää168
GPM vettä @ 25 Ft. pää154
GPM vettä @ 30 Ft. pää140
GPM vettä @ 40 Ft. pää115
GPM vettä @ 5 Ft. pää214
GPM vettä @ 50 Ft. pää89
GPM vettä @ 60 Ft. pää59
GPM vettä @ 70 Ft. pää23
Korkeus21.187 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää75 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila77-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiHermeettisesti suljettu, öljyllä täytetty
Pois päältä4-1 / 2 "
On Point14-3 / 4 "
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM3450
Akselin materiaaliHiili / keraaminen
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite460
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.34
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
ZOELLER M267 upotettava jätevesipumppu .5 hv 115v 21.5 jalkaa | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€858.09
ZOELLER M282 upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 35 jalkaa | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 Ruostumaton teräs5--13018 13 / 16 "€1,729.14
ZOELLER D284 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 35 jalkaa AC2YNX 2P554 D2841068.9303 Ruostumaton teräs7242-17918 13 / 16 "€1,951.28
ZOELLER M292 upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 42 jalkaa AC2YNY 2P555 M2929115303 Ruostumaton teräs75561014019 5 / 16 "€1,921.45
ZOELLER M264 upotettava jätevesipumppu 4/10 hv 115v 21 jalkaa AD9AAP 4NW06 M264-9.4polypropeeni---9014.75 "€761.01
ZOELLER N264 Upotettava jätevesipumppu 4/10 hv 115v 21 jalkaa | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4polypropeeni---9014.75 "€685.65
ZOELLER E264 Upotettava jätevesipumppu 4 / 10hp 230v 21 jalkaa AD9AAR 4NW08 E264-4.7polypropeeni---9014.75 "€850.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER G295 upotettava jätevesipumppu 2hp 460v 25.5 jalkaa
€2,852.01 / yksikkö