ZOELLER Upotettavat jätevesipumput


Suodattaa
GPM vettä @ 50 Ft. pää: 89 , GPM vettä @ 60 Ft. Päästä: 59 , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 23 , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Päällysmateriaali: Valurauta
TyyliMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta (ei alv)
A
N264
-9.4polypropeeni---9014.75 "€685.65
A
E264
-4.7polypropeeni---9014.75 "€850.76
B
M264
-9.4polypropeeni---9014.75 "€761.01
C
F267
102.6303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€1,086.61
C
N267
1010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€933.32
C
E267
105.5303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€960.97
C
G267
101.3303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€1,123.20
D
M267
1010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€858.09
E
M282
3310.3303 Ruostumaton teräs5--13018 13 / 16 "€1,729.14
F
N282
3310.3303 Ruostumaton teräs5--13021 1 / 16 "€1,658.34
G
M292
9115303 Ruostumaton teräs75561014019 5 / 16 "€1,921.45
H
N292
9115303 Ruostumaton teräs7556214021.187 "€1,788.94
F
E284
1068.9303 Ruostumaton teräs7242-17921 1 / 16 "€1,942.53
E
D284
1068.9303 Ruostumaton teräs7242-17918 13 / 16 "€1,951.28
I
D284
1068.9303 Ruostumaton teräs7342-17918 13 / 16 "€1,747.97
G
D293
11910.2303 Ruostumaton teräs1069050-19 5 / 16 "€2,118.14
H
G295
1686.1303 Ruostumaton teräs15414011521421.187 "€2,852.01
H
E295
16816.6Valurauta15414011521421.187 "€2,363.30
J
WD295
16817.1303 Ruostumaton teräs15414011521419 5 / 16 "€2,595.63
K
E404
18412.9Valurauta13460-30026 "€3,569.71
K
G404
1845.2Valurauta13460-30026 "€3,608.84
K
G405
2416.1Valurauta197134-36126 "€4,371.75
K
E405
24119Valurauta197134-36126 "€3,991.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?