ZOELLER M264 upotettava jätevesipumppu 4/10 hv 115v 21 jalkaa AD9AAP 4NW06

ZOELLER M264 upotettava jätevesipumppu 4/10hp 115v 21 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9AAP Malli: M264Ristiviite: 4NW06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€761.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria9.4
Pohjamateriaaliapolypropeeni
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus15ft.
Halkaisija4 22 / 25 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää60
GPM vettä @ 15 Ft. pää22
GPM vettä @ 5 Ft. pää90
Korkeus14.75 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP4/10
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori, hermeettisesti suljettu, öljyllä täytetty
Pois päältä4-1 / 2 "
On Point12-1 / 2 "
Vaihe1
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM1725
Akselin materiaaliHiili / keraaminen
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora kellunta
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.51
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
ZOELLER M267 upotettava jätevesipumppu .5 hv 115v 21.5 jalkaa | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€858.09
ZOELLER M282 upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 35 jalkaa | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 Ruostumaton teräs5--13018 13 / 16 "€1,729.14
ZOELLER D284 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 35 jalkaa AC2YNX 2P554 D2841068.9303 Ruostumaton teräs7242-17918 13 / 16 "€1,951.28
ZOELLER M292 upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 42 jalkaa AC2YNY 2P555 M2929115303 Ruostumaton teräs75561014019 5 / 16 "€1,921.45
ZOELLER N264 Upotettava jätevesipumppu 4/10 hv 115v 21 jalkaa | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4polypropeeni---9014.75 "€685.65
ZOELLER E264 Upotettava jätevesipumppu 4 / 10hp 230v 21 jalkaa AD9AAR 4NW08 E264-4.7polypropeeni---9014.75 "€850.76
ZOELLER N267 upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115v 21 jalkaa | AD9AAT 4NW10 N2671010.4303 Ruostumaton teräs---12814 9 / 32 "€933.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER M264 upotettava jätevesipumppu 4/10hp 115v 21 jalkaa
€761.01 / yksikkö