OBERON TCG Arc Flash Kit, 65 Cal Arc Rating


Oberon TCG65 -sarjan kaarisalamapuvut ovat kehittyneitä suojavarusteita, joita käytetään työntekijöille, joilla on valokaarisalaman vaara, mikä takaa parhaan mahdollisen suojan voimakkaita sähköisiä vaaroja vastaan. Niitä käytetään sähkölaitoksissa, sähköntuotanto- ja kunnossapitosovelluksissa työntekijöiden suojelemiseksi f...mahdollisista valokaaren räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa vakavia palovammoja ja vammoja.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Hiilenharmaa , Sisäsauma: 30 " , Materiaali: Aramid
TyyliMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta (ei alv)
A
TCG5B-XL
44 "- 46"38 "- 40"XL€2,131.50
A
TCG5B-2XL
48 "- 50"42 "- 44"2XL€762.43
A
TCG5B-3XL
52 "- 54"46 "- 48"3XL€769.77
A
TCG5B-5XL
60 "- 62"54 "- 56"5XL€839.86

TCG Arc Flash Kit, 65 Cal Arc Rating

Oberon TCG65 -sarjan kaarisalamapuvut ovat kehittyneitä suojavarusteita, joita käytetään työntekijöille, joilla on valokaarisalaman vaara, mikä takaa parhaan mahdollisen suojan voimakkaita sähköisiä vaaroja vastaan. Niitä käytetään sähkölaitoksissa, sähköntuotannossa ja kunnossapitosovelluksissa työntekijöiden suojelemiseksi mahdollisilta valokaaren räjähdyksiltä, ​​jotka voivat aiheuttaa vakavia palovammoja ja vammoja.

Ominaisuudet

  • Niissä on neulottu ranneke ja kaksivaiheinen vetoketjullinen etukiinnitys helpon päälle/pois kytkemisen helpottamiseksi nopean ja tehokkaan kulumisen varmistamiseksi.
  • Nämä puvut on varustettu heijastavilla päivä-/yöraidoilla käsivarsissa ja jaloissa, jotka parantavat työntekijöiden näkyvyyttä hämärässä.
  • Niissä on hupun ikkuna huurtumista ja naarmuuntumista estävällä pinnoitteella, mikä lisää mukavuutta ja näkyvyyttä työn aikana.
  • Näissä kaarisalamapuvuissa on aramidirakenne, joka takaa tulenkestävyyden ja kestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?