Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1267 Kohokuvioitu kalvoteippi 23In. x 36 jaardin hopea | AD6HZH 45J719

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 23 tuumaa. x 36 jaardia hopeaa

Varastossa
Tuote: AD6HZH Malli: 1267Ristiviite: 45J719

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuvioitu kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä akryyli
VäriKiiltävä hopea
Pituus36 "
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7607196000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 23 tuumaa. x 36 jaardia hopeaa
€313.95 / yksikkö