ZOELLER E810 -hiomakonejärjestelmä Simplex 1 HP 230V | AD7YQZ 4HEX3

ZOELLER E810 Grinder System Simplex 1 HP 230V

Varastossa
Tuote: AD7YQZ Malli: E810Ristiviite: 4HEX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,404.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria6
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija8 3 / 8 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää15.2
GPM vettä @ 100 Ft. pää11
GPM vettä @ 110 Ft. pää10.5
GPM vettä @ 120 Ft. pää10
GPM vettä @ 130 Ft. pää9.5
GPM vettä @ 140 Ft. pää9
GPM vettä @ 15 Ft. pää14.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää15
GPM vettä @ 25 Ft. pää14.5
GPM vettä @ 30 Ft. pää14
GPM vettä @ 40 Ft. pää13.8
GPM vettä @ 5 Ft. pää15.5
GPM vettä @ 50 Ft. pää13.2
GPM vettä @ 60 Ft. pää13
GPM vettä @ 70 Ft. pää12.3
GPM vettä @ 80 Ft. pää12
GPM vettä @ 90 Ft. pää11.6
Korkeus22.375 "
HP1
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Pää140 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130 F
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiCPCR
Vaihe1
RPM1725
Akselin materiaaliSS
AkselitiivisteHiili / keraaminen
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiPositiivinen siirtymä
Jännite230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.69
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääHinta
ZOELLER 840-0006 -hiomakoneen pumppu 2 HP: n 230 V: n 3-vaiheinen AA8TJB 19T428 840-00064310.8Ylä- ja alaosa4245373022€3,602.88
ZOELLER 820-0011 -hiomakoneen pumppu automaattinen 2 hv 230 V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7pallo4646464336€2,835.49
ZOELLER E840 -hiomakoneen pumpun automaattinen peruutus 2 HP 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2pallo4245363023€4,101.63
ZOELLER J840 -hiomakoneen pumpun automaattinen peruutus 2HP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3pallo4245363023€3,638.24
ZOELLER 840-0008 -hiomakoneen pumppu taaksepäin 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5pallo4245363023€3,602.88
ZOELLER 820-0004 -hiomakoneen pumppu 230 V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7pallo4646464336€2,734.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER E810 Grinder System Simplex 1 HP 230V
€7,404.06 / yksikkö