ZOELLER 840-0006 -hiomakoneen pumppu 2 HP: n 230 V: n 3-vaiheinen AA8TJB 19T428

ZOELLER 840-0006 Hiomapumppu 2 HP 230 V 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AA8TJB Malli: 840-0006Ristiviite: 19T428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,602.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria10.8
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11 2 / 3 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää45
GPM vettä @ 100 Ft. pää2
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää44
GPM vettä @ 25 Ft. pää44
GPM vettä @ 30 Ft. pää43
GPM vettä @ 40 Ft. pää42
GPM vettä @ 5 Ft. pää45
GPM vettä @ 50 Ft. pää37
GPM vettä @ 60 Ft. pää30
GPM vettä @ 70 Ft. pää22
GPM vettä @ 80 Ft. pää17
GPM vettä @ 90 Ft. pää10
Korkeus24 7 / 32 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Maks. Pää105 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104 Tutkinnot
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaali416 SS
AkselitiivisteHiili / keraaminen
LämpösuojausKyllä
Tyyppisukellusvene
Jännite230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)62.87
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääHinta
ZOELLER 820-0011 -hiomakoneen pumppu automaattinen 2 hv 230 V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7pallo4646464336€2,835.49
ZOELLER E840 -hiomakoneen pumpun automaattinen peruutus 2 HP 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2pallo4245363023€4,101.63
ZOELLER J840 -hiomakoneen pumpun automaattinen peruutus 2HP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3pallo4245363023€3,638.24
ZOELLER E810 -hiomakonejärjestelmä Simplex 1 HP 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146pallo13.815.513.21312.3€7,404.06
ZOELLER 840-0008 -hiomakoneen pumppu taaksepäin 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5pallo4245363023€3,602.88
ZOELLER 820-0004 -hiomakoneen pumppu 230 V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7pallo4646464336€2,734.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 840-0006 Hiomapumppu 2 HP 230 V 3-vaihe
€3,602.88 / yksikkö