ZOELLER 840-0008 -hiomakoneen pumppu taaksepäin 460V | AE9FVP 6JGW9

ZOELLER 840-0008 Hiomakonepumppu Peruutus 460V

Varastossa
Tuote: AE9FVP Malli: 840-0008Ristiviite: 6JGW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,602.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria5.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11 21 / 32 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää45
GPM vettä @ 100 Ft. pää3
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää45
GPM vettä @ 25 Ft. pää45
GPM vettä @ 30 Ft. pää44
GPM vettä @ 40 Ft. pää42
GPM vettä @ 5 Ft. pää45
GPM vettä @ 50 Ft. pää36
GPM vettä @ 60 Ft. pää30
GPM vettä @ 70 Ft. pää23
GPM vettä @ 80 Ft. pää16
GPM vettä @ 90 Ft. pää10
Korkeus24 7 / 32 "
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Pää104 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCPCR
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
LämpösuojausKyllä
TyyppiAutomaattinen peruutus
Jännite460
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.61
Laivan korkeus (cm)67.82
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääHinta
ZOELLER 840-0006 -hiomakoneen pumppu 2 HP: n 230 V: n 3-vaiheinen AA8TJB 19T428 840-00064310.8Ylä- ja alaosa4245373022€3,602.88
ZOELLER 820-0011 -hiomakoneen pumppu automaattinen 2 hv 230 V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7pallo4646464336€2,835.49
ZOELLER E840 -hiomakoneen pumpun automaattinen peruutus 2 HP 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2pallo4245363023€4,101.63
ZOELLER J840 -hiomakoneen pumpun automaattinen peruutus 2HP 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3pallo4245363023€3,638.24
ZOELLER E810 -hiomakonejärjestelmä Simplex 1 HP 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146pallo13.815.513.21312.3€7,404.06
ZOELLER 820-0004 -hiomakoneen pumppu 230 V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7pallo4646464336€2,734.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 840-0008 Hiomakonepumppu Peruutus 460V
€3,602.88 / yksikkö