ZOELLER 940-0005 uppopumppu 3/10 Hv 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7

ZOELLER 940-0005 Uppopumppu 3/10 Hp 115v 9.7 A

Varastossa
Tuote: AE3FGW Malli: 940-0005Ristiviite: 5CZF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,445.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu
hälytysÄäni 71 db Visual
Ampeeria9.7
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus15ft.
Vapauta NPT1-1 / 2 tuumaa
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
Korkeus10 1 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP3/10
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää19 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130 F
Min. Kaatopaikka Dia.14 sisään.
Moottorin kierrosluku1550
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Virtajohdon pituus8ft.
RPM1550
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteHiilikeraaminen
Kytkimen tyyppiReppuselässä
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Tyyppisukellusvene
Jännite115
Leveys10 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.8
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (20 Ft.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaLaakerityyppiJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääMoottorin kierroslukuRPMHinta
ZOELLER 940-0006 uppopumppu 4/10 Hv 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8 940-00064/108.5Ylähiha, alaosaLasitäytetty polypropeeni3 / 4 "38 ft.34503450€4,481.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 940-0005 Uppopumppu 3/10 Hp 115v 9.7 A
€4,445.92 / yksikkö