ZOELLER 940-0006 uppopumppu 4/10 Hv 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8

ZOELLER 940-0006 Uppopumppu 4/10 Hp 115v 8.5 A

Varastossa
Tuote: AE3FGX Malli: 940-0006Ristiviite: 5CZF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,481.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu
hälytysÄäni 71 db Visual
Ampeeria8.5
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlähiha, alaosa
Johdon pituus20ft.
Vapauta NPT1-1 / 2 tuumaa
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää61
GPM vettä @ 15 Ft. pää53
GPM vettä @ 20 Ft. pää44
GPM vettä @ 25 Ft. pää34
GPM vettä @ 30 Ft. pää23
GPM vettä @ 35 Ft. pää8
GPM vettä @ 5 Ft. pää69
Korkeus12.13 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP4/10
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää38 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130 F
Min. Kaatopaikka Dia.14 sisään.
Moottorin kierrosluku3450
Virtajohdon pituus8ft.
RPM3450
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteHiilikeraaminen
Kytkimen tyyppiReppuselässä
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Tyyppisukellusvene
Jännite115
Leveys10 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.38
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (20 Ft.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaLaakerityyppiJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääMoottorin kierroslukuRPMHinta
ZOELLER 940-0005 uppopumppu 3/10 Hv 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7 940-00053/109.7HolkkiValurauta1 / 2 "19 ft.15501550€4,445.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 940-0006 Uppopumppu 4/10 Hp 115v 8.5 A
€4,481.77 / yksikkö