FABORY Kuusiokoloruuvit


Suodattaa
Aseman tyyppi: Hex Socket , Suorittaa loppuun: keskeneräinen , Arvosana: Ei arvosteltu , Materiaali: Teräs , Mittausjärjestelmä: metrinen , ketjun suunta: Oikea käsi , Lankatyyppi: Metrinen hieno
TyyliMalliAseman kokoPää Dia.KokonaispituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
M07660.080.0100
4.0 mm-8.0 mmM8 x 1€82.59
Tarjouspyyntö
A
M07660.100.0100
5.0 mm-8.0 mmM10x1€130.47
Tarjouspyyntö
B
M07640.120.0150
6.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.5€284.63
Tarjouspyyntö
B
M07640.140.0150
6.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.5€184.80
Tarjouspyyntö
A
M07660.120.0150
6.0 mm-10.0 mmM12 x 1.5€168.82
Tarjouspyyntö
A
M07660.140.0150
7.0 mm-10.0 mmM14 x 1.5€125.05
Tarjouspyyntö
A
M07660.180.0150
8.0 mm-10.0 mmM18 x 1.5€44.81
Tarjouspyyntö
A
M07660.160.0150
8.0 mm-10.0 mmM16 x 1.5€147.40
Tarjouspyyntö
B
M07640.160.0150
8.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.5€146.26
Tarjouspyyntö
B
M07640.180.0150
8.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5€92.80
Tarjouspyyntö
A
M07660.220.0150
10.0 mm-10.0 mmM22x1.5€116.57
Tarjouspyyntö
A
M07660.200.0150
10.0 mm-10.0 mmM20x1.5€99.31
Tarjouspyyntö
B
M07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€235.07
Tarjouspyyntö
A
L07640.220.0150
10.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€4,770.93
Tarjouspyyntö
A
M07660.260.0150
12.0 mm-12.0 mmM26x1.5€217.64
Tarjouspyyntö
A
M07660.240.0150
12.0 mm-12.0 mmM24x1.5€166.91
Tarjouspyyntö
B
M07640.240.0150
12.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€298.56
Tarjouspyyntö
B
M07640.300.0150
17.0 mm36.0 mm20.0 mmM30x1.5€215.31
Tarjouspyyntö
A
M07660.300.0150
17.0 mm-12.0 mmM30x1.5€98.85
Tarjouspyyntö
A
M07660.360.0150
19.0 mm-15.0 mmM36x1.5€10.40
Tarjouspyyntö
A
M07660.420.0150
22.0 mm-18.0 mmM42x1.5€60.77
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?