ZOELLER 57-0071 Sump Pump, 3/10, Vertical Float, 34 gpm Flow Rate at 10 ft of Head | CV4HXQ 60TZ98

ZOELLER 57-0071 Sump Pump, 3/10, Vertical Float, 34 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

Varastossa
Tuote: CV4HXQ Malli: 57-0071Ristiviite: 60TZ98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 57-0071 Sump Pump, 3/10, Vertical Float, 34 gpm Flow Rate at 10 ft of Head
€420.13 / yksikkö