Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 456975 -objektiivikotelot - pakkaus 25 | AD2HZL 3PRD1

MSA 456975 Linssinsuojukset - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2HZL Malli: 456975Ristiviite: 3PRD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10031542 -objektiivikotelot - pakkaus 25 | AE4GEH 5KB64 10031542€143.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 456975 Linssinsuojukset - 25 kappaleen pakkaus
€235.37 / yksikkö