Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO CL 1.25 vakiojousiklipsi PK4 | AJ2DVF 49H709

ZICO CL 1.25 vakiojousiklipsi PK4

Varastossa
Tuote: AJ2DVF Malli: CL 1.25Ristiviite: 49H709
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
€77.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen jousikiinnike
VäriMusta
rakentaminenNiitattu
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Korkeus5 / 8 "
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko9 / 64 "
Reikäväli1 / 16 "
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus1.375 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
TyyppiLukitustyyli
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.127
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6 | AJ2DVD 49H707 CL .75Musta1 / 2 "1.375 "3 / 4 "€83.24
ZICO CL 1.00 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVE 49H708 CL 1.00Musta5 / 8 "1.125 "1.12 "€83.23
ZICO CL 1.50 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVG 49H710 CL 1.50Musta5 / 8 "1.625 "1.62 "€63.62
ZICO CL 2.00 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVH 49H711 CL 2.00punainen5 / 8 "2.125 "2.12 "€62.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO CL 1.25 vakiojousiklipsi PK4
€77.73 / yksikkö