Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JMU8 tyhjiöhihna - pakkaus 2 | AD8EQE

DAYTON 4JMU8 tyhjiöhihna - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8EQE Malli: 4JMU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 2YMU1 tyhjiövyö - pakkaus 3 | AC4CZB 2 vk 13€1.86
DAYTON 40K047 Pysty tyhjiöhihna tasainen | AD3NFJ 40K0471€5.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JMU8 tyhjiöhihna - 2 kpl pakkaus
€6.31 /pakkaus