Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO CL 2.00 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVH 49H711

ZICO CL 2.00 vakiojousiklipsi PK2

Varastossa
Tuote: AJ2DVH Malli: CL 2.00Ristiviite: 49H711

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen jousikiinnike
Väripunainen
rakentaminenNiitattu
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Korkeus5 / 8 "
Reiän muotoPyöreä
Pituus2.125 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
TyyppiLukitustyyli
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5897
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
ZICO CL .75 Standard Spring Clip PK6 | AJ2DVD 49H707 CL .75Musta1 / 2 "1.375 "3 / 4 "€83.24
ZICO CL 1.00 Standard Spring Clip PK4 | AJ2DVE 49H708 CL 1.00Musta5 / 8 "1.125 "1.12 "€83.23
ZICO CL 1.25 vakiojousiklipsi PK4 | AJ2DVF 49H709 CL 1.25Musta5 / 8 "1.375 "1.38 "€77.73
ZICO CL 1.50 Standard Spring Clip PK2 | AJ2DVG 49H710 CL 1.50Musta5 / 8 "1.625 "1.62 "€63.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO CL 2.00 vakiojousiklipsi PK2
€62.67 / yksikkö