YMW TAPS 374620 Kierrehuiluhanan modifioitu Bottoming M6x1.00 musta oksidi | AH8PXB 38XA24

YMW TAPS 374620 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja M6x1.00 Black Oxide

Tuote: AH8PXB Malli: 374620Ristiviite: 38XA24

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero3378
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus63.5 mm
Varsi Dia.14.30mm
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11.11mm
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)7.65
Laivan leveys (cm)0.38
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
YMW TAPS 374623 Kierrehuiluhanan modifioitu Bottoming M8x1.25 musta oksidi | AH8PXC 38XA25 374623metrinen3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrinen karkea-
Tarjouspyyntö
YMW TAPS 374627 Kierrehuiluhanan modifioitu pohjustus M12x1.75 musta oksidi | AH8PXE 38XA27 374627metrinen337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrinen karkea€70.34
YMW TAPS 384607 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus # 8-32 musta oksidi | AH8PXL 38XA33 384607Tuuma3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€27.23
YMW TAPS 384921 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921Tuuma3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
Tarjouspyyntö
YMW TAPS 387619 Kierrehuiluhanan modifioitu 7 / 16x14 musta oksidi | AH8PXT 38XA39 387619Tuuma3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€96.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 374620 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja M6x1.00 Black Oxide