BRADY 99710 Lockout Station Electrical 30 -komponentti | AA7HAJ 15Y586

BRADY 99710 Lockout Station Electrical 30 Components

Varastossa
Tuote: AA7HAJ Malli: 99710Ristiviite: 15Y586

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriMusta / keltainen
Syvyys6"
Korkeus16 "
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
MateriaaliMetalli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä10
Komponenttien lukumäärä30
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.94
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99709 Lukitusasema täytetty elektrinen 16 tuuman korkeus | AA7HAH 15Y585 9970914 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€813.27
BRADY 105939 Lukitusaseman sähköiset 20 komponenttia AA7HAK 15Y587 10593917 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-20€568.80
BRADY 105940 Lockout Station Electrical 26 -komponentit | AA7HAL 15Y588 10594017 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€748.84
BRADY 105941 Lockout Station Electrical 6 -lukko | AA7HAM 15Y589 10594117 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€716.64
BRADY 99694 Lukitusasema, täytetty elektrinen 30 tuuman korkeus | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,164.91
BRADY 99696 Lockout Station Electrical 68 -komponentit | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,276.59
BRADY 99700 -lukitusaseman sähköiset 18 riippulukkoa AA7HAQ 15Y592 9970025 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,180.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99710 Lockout Station Electrical 30 Components
€773.90 / yksikkö