YMW TAPS 384921 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja 1/2-13 musta oksidi

Tuote: AH8PXP Malli: 384921Ristiviite: 38XA36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero3318T 3328T
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.375 "
Varsi Dia.0.474 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)0.53
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.46
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
YMW TAPS 374620 Kierrehuiluhanan modifioitu Bottoming M6x1.00 musta oksidi | AH8PXB 38XA24 374620metrinen337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
Tarjouspyyntö
YMW TAPS 374623 Kierrehuiluhanan modifioitu Bottoming M8x1.25 musta oksidi | AH8PXC 38XA25 374623metrinen3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrinen karkea-
Tarjouspyyntö
YMW TAPS 374627 Kierrehuiluhanan modifioitu pohjustus M12x1.75 musta oksidi | AH8PXE 38XA27 374627metrinen337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrinen karkea€70.34
YMW TAPS 384607 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus # 8-32 musta oksidi | AH8PXL 38XA33 384607Tuuma3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€27.23
YMW TAPS 387619 Kierrehuiluhanan modifioitu 7 / 16x14 musta oksidi | AH8PXT 38XA39 387619Tuuma3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€96.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 384921 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja 1/2-13 musta oksidi