Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMW TAPS 387619 Kierrehuiluhanan modifioitu 7 / 16x14 musta oksidi | AH8PXT 38XA39

YMW TAPS 387619 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja 7/16x14 musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH8PXT Malli: 387619Ristiviite: 38XA39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero3616 3626
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.156 "
Varsi Dia.0.323 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus19 / 32 "
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.58
Laivan pituus (cm)7.92
Laivan leveys (cm)2.9
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
YMW TAPS 374620 Kierrehuiluhanan modifioitu Bottoming M6x1.00 musta oksidi | AH8PXB 38XA24 374620metrinen337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
Tarjouspyyntö
YMW TAPS 374623 Kierrehuiluhanan modifioitu Bottoming M8x1.25 musta oksidi | AH8PXC 38XA25 374623metrinen3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrinen karkea-
Tarjouspyyntö
YMW TAPS 374627 Kierrehuiluhanan modifioitu pohjustus M12x1.75 musta oksidi | AH8PXE 38XA27 374627metrinen337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrinen karkea€70.34
YMW TAPS 384607 Kierrehuiluhanan muunnettu pohjustus # 8-32 musta oksidi | AH8PXL 38XA33 384607Tuuma3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€27.23
YMW TAPS 384921 Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921Tuuma3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 387619 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja 7/16x14 musta oksidi
€96.82 / yksikkö