Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY I9643 Spiraalikärkiliitin 5/8 tuumaa x 11 S/O | AG3QVE 33TT96

YG-1 TOOL COMPANY I9643 Spiral Point -hanapistoke 5/8 tuumaa x 11 S/O

Varastossa
Tuote: AG3QVE Malli: I9643Ristiviite: 33TT96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
LuettelonumeroI9
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki11
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
YG-1 TOOL COMPANY I9563 Spiraalikärkiliitin 1/2 tuumaa x 13 S/O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€21.63
YG-1 TOOL COMPANY I9703 Spiraalikärkiliitin 3/4 tuumaa x 10 S/O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"€64.65
YG-1 TOOL COMPANY I9784 Spiraalikärkiliitin, 1 tuuma x 8 S/O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "€104.04
YG-1 TOOL COMPANY IB547 Spiraalikärkiliitin 14x2.00mm S/O | AG3QVH 33TT99 IB547Metrinen karkeaIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm€56.77
YG-1 TOOL COMPANY J9426 Spiraalikärkiliitin 10x1.50mm S/O | AG3QVY 33TU14 J9426Metrinen karkeaJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€36.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY I9643 Spiral Point -hanapistoke 5/8 tuumaa x 11 S/O
€42.55 / yksikkö