WESCO Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 1000 Lbs


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Kehyksen materiaali: Teräs , Min. nostokorkeus: 5.75 " , Voimanlähteenä: Akku , Rullan halk.: 4" , Pyörän halkaisija: 5"
TyyliMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPohjajalat ulkopuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
261030
1000 lb76 "92 "44.5 "25.5 "21 "€5,626.62
Tarjouspyyntö
B
261029
1000 lb64 "80 "44.5 "25.5 "21 "€5,131.09
Tarjouspyyntö
C
261035
1000 lb64 "80 "58.75 "54 "50 "€7,209.23
Tarjouspyyntö
C
261036
1000 lb76 "92 "58.75 "54 "50 "€7,345.40
Tarjouspyyntö
D
261026
1000 lb66 "80 "36 "25.5 "32 "€5,883.57
Tarjouspyyntö
B
261032
1000 lb64 "80 "44.5 "25.5 "32 "€5,485.04
Tarjouspyyntö
D
261023
1000 lb66 "80 "36 "25.5 "21 "€4,993.72
Tarjouspyyntö
D
261025
1000 lb60 "72 "36 "25.5 "32 "€5,702.47
Tarjouspyyntö
D
261027
1000 lb80 "92 "36 "25.5 "32 "€6,208.65
Tarjouspyyntö
B
261031
1000 lb56 "72 "44.5 "25.5 "32 "€5,550.76
Tarjouspyyntö
B
261033
1000 lb76 "92 "44.5 "25.5 "32 "€6,240.95
Tarjouspyyntö
E
261022
1000 lb60 "72 "36 "25.5 "21 "€5,083.84
Tarjouspyyntö
D
261024
1000 lb80 "92 "36 "25.5 "21 "€5,468.20
Tarjouspyyntö
B
261028
1000 lb56 "72 "44.5 "25.5 "21 "€5,234.53
Tarjouspyyntö
C
261034
1000 lb56 "72 "58.75 "54 "50 "€7,494.02
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?