Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS D1GP182031 Jobber-porakone 31/64 " AG3QLJ 33TP31

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Jobber Drill High Speed ​​Steel 31/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QLJ Malli: D1GP182031Ristiviite: 33TP31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikeakätinen
Desimaaliekvivalentti0.484 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTIN VINKKI
Huilun pituus4.375 "
LuettelonumeroD1GP182
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus5.875 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.31 / 64 "
Koko31 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207508000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Jobber Drill High Speed ​​Steel 31/64 tuumaa
€16.45 / yksikkö