Pohjan leveys: 23.75 " , Kapasiteetti: 350 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän tyyppi: Poly poly , Pyörän materiaali: Poly Poly , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Kiipeilykulma: 58 astetta , kainalosauvan kärjen korkeus: 1 3 / 4 " , Portaiden välinen etäisyys: 40.12 " , Taitettu leveys: 23 3 / 4 " , Arvosana: Grade 202 , Kaiteen korkeus: 21.69 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Tikkaiden materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 2 , Arvosana: Tyyppi I , Takapyörän leveys: 1.25 " , Keväällä ladattu: Kyllä , Jousikuormitteinen pidätin: 1 , Askelkulma: 58 astetta , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen materiaali: Teräs , Askelleveys: 16 1 / 8 " , Kärki ulkohalkaisija. (Sisään.): 1 1 / 4 "