Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 33554 Kovametallimyllyn neliö 1/16 1/8 Leikkaa L | AC6PAF 35V068

YG-1 TOOL COMPANY 33554 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/16 1/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PAF Malli: 33554Ristiviite: 35V068

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 8 "
LuettelonumeroE5023
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33555 Kovametallimyllyn neliö 5/64 1/8 L L AC6PAG 35V069 335555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33556 Karbidipäätehtaan neliö 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6PAH 35V070 335563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33557 Karbidipäätehtaan neliö 7/64 3/16 Cut L | AC6PAJ 35V071 335577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33558 Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6PAK 35V072 335581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.86
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33560 Karbidipäätehtaan aukio 9/64 5/16 L AC6PAL 35V073 335609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€30.36
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33561 Karbidipäätehtaan neliö 5/32 5/16 Leikkaa L | AC6PAM 35V074 335615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€26.81
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33564 Kovametallipäätehtaan neliö 11/64 5/16 Cut L | AC6PAN 35V075 3356411 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€28.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33554 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/16 1/8 leikkaus L
€15.16 / yksikkö