Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0308-704 Avaimenpidikepidike Sopii 2 tuuman vyöpidikkeisiin | AB3GYR 1TCX8 / KK2

KEY-BAK 0308-704 Avaimenpidikkeen pidike Sopii 2 tuuman vyönpitimiin

Varastossa
Tuote: AB3GYR Malli: 0308-704Ristiviite: 1TCX8 / KK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainkantaja
VäriMusta
EAN0088056015209
TyyppiVyöteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0308-704 Avaimenpidikkeen pidike Sopii 2 tuuman vyönpitimiin
€12.81 / yksikkö