YG-1 TOOL COMPANY E5023-sarja, kovametallimyllyn neliöleikkaus


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Leikkaustyyppi: keskus , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Loppu: Kaksinkertainen , Lopputyyli: Neliö , Suorittaa loppuun: Kirkas , Helix-kulma: 30 Tutkinnot , Luettelon numero: E5023 , Materiaali: karbidi , Huilujen lukumäärä: 4 , Tyyppi: Yleinen tarkoitus
TyyliMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
33593
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€80.25
A
33573
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€30.75
A
33558
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€21.72
B
33554
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.08
A
33584
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€53.88
A
33565
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€27.83
A
33556
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.79
A
33579
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€43.05
A
33561
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€27.83
A
33555
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.79
A
33588
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€70.14
A
33570
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€32.51
A
33557
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.79
A
33560
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€31.62
A
33564
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€29.28
A
33569
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€34.26
A
33572
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€34.26

E5023-sarja, kovametallimyllyn neliöleikkaus

YG-1 E5023 -sarjan nelikulmaiset päätyjyrsimet ovat ihanteellisia terävien kulmien luomiseen ja suorakulmaiseen leikkaamiseen korkealaatuisella viimeistelyllä eri metalleihin. Niitä käytetään metalli-, puu- ja valmistusteollisuudessa, joissa tarvitaan tarkkoja profiileja, rakoja ja taskuja. Ne on valmistettu kovametallista korkean lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden saavuttamiseksi. Näissä myllyissä on titaanialumiininitridipinnoite, joka tarjoaa voitelun korkean lämpötilan vakauden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi suurella leikkausnopeuksilla. Niissä on neljän huilun muotoilu täydellisen viimeistelyn saavuttamiseksi. Nämä päätyjyrsimet asettavat 30 asteen kierrekulman, mikä varmistaa tehokkaan lastunpoiston ja tasaisen leikkaustoiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?