VESTIL DHHT-sarjan taitettavat alumiiniset käsiautot


Suodattaa
Rullan halkaisija: 10 " , Pyörän leveys: 3" , Kokoontaitettava: Kyllä , Väri: Hopea , Taitettu leveys: 19 7 / 8 " , Korkeus: 48.38 " , Pituus: 18.38 " , Kantavuus: 250 lbs. , Materiaali: Alumiini , Nenälevyn pituus: 6 13 / 16 " , Nenälevyn paksuus: 0.13 " , Pyörien lukumäärä: 2 , Käytä: Yleinen tarkoitus , Leveys: 19.88 "
TyyliMalliPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A
DHHT-250A-FD-UBK
Musta tasainen uretaani€365.04
B
DHHT-250A-FD-UB
Sininen tasainen uretaani€336.40
C
DHHT-250A-FD-PN
Pneumaattinen€300.66
D
DHHT-250A-FD-UR
Punainen tasainen uretaani€365.04
E
DHHT-250A-FD-UY
Keltainen, tasainen uretaani€365.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?