Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 2321L -porakone 120 asteen 1/2 tuumaa | AG3QUP 33TT75

YG-1 TOOL COMPANY 2321L pistepora 120 astetta 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QUP Malli: 2321LRistiviite: 33TT75

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHSS Co.
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4 1 / 64 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 0081L -porakone 90 asteen 1/8 tuumaa | AG3QUK 33TT71 0081L90 astetta0.472 "1 15 / 16 "1 / 8 "€8.94
YG-1 TYÖKALUYRITYS 0161L -porakone 90 asteen 1/4 tuumaa AG3QUL 33TT72 0161L90 astetta0.669 "2 49 / 64 "1 / 4 "€10.72
YG-1 TYÖKALUYRITYS 0241L Spotting Drill 90 asteen 3/8 tuumaa AG3QUM 33TT73 0241L90 astetta0.827 "3.5 "3 / 8 "€13.99
YG-1 TOOL COMPANY 0321L pistepora 90 astetta 1/2 tuumaa | AG3QUN 33TT74 0321L90 astetta0.984 "4 1 / 64 "1 / 2 "€23.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 2321L pistepora 120 astetta 1/2 tuumaa
€23.13 / yksikkö