Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS SNAP2123INA Sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AC4XDE 31A369

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123INA sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, norsunluu

Varastossa
Tuote: AC4XDE Malli: SNAP2123INARistiviite: 31A369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaSPDT
Vahvistimet AC20
VäriNorsunluu
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.54 "
Pituus4.28 "
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1 ja 2
TyyliTyyliviiva (R)
KytkintoimintoYlläpitäjä
Kytkimen tyyppi3-Way
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.44 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Väärinkäytön kestävä termoplastinen rokkari raskaisiin sovelluksiin
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusToimintaSovellus YmpäristöNapojen lukumääräMitoitettu HPTyyliKytkintoimintoKytkimen tyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA -koristekytkin, valaistu kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, musta | AC4XFC 31A488 SNAP2123ILBKNA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€104.57
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2123ILINA Sisustuskytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XFD 31A489 SNAP2123ILINA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€106.56
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2123ILRNA Sisustuskytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XFE 31A490 SNAP2123ILRNA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€101.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA -koristekytkin, valaistu, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XFF 31A491 SNAP2123ILWNA-SPDT-11 ja 2Tyyliviiva (R)Ylläpitäjä3-Way€102.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557L Lukituskytkin, Momentary Single Pole, 20A, 120/277VAC, Black Key Guide | AC8QHE 3D382 HBL1557LKylläSPDTTeollisuusympäristöt11VaihdaHetkellinen3 asento, keskellä pois päältä€133.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I-painikekytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, ruuviliittimet, norsunluu | AC8QJP 3D497 HBL1284IEiDPDTKaupalliset ympäristöt21rokkariYlläpitäjä4-Way€181.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L lukituskytkin, huollettu kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, musta avainohjain | AD7ARJ 4D287 HBL1386LKylläDPDTTeollisuusympäristöt21VaihdaYlläpitäjä2-napainen, 3-asentoinen, keskellä pois€195.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123INA sisustuskytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, norsunluu
€85.93 / yksikkö