VESTIL HEAT-sarjan infrapunalämmittimet


Suodattaa
ACLI turvapistoke: Kyllä , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1" , Väri: Musta, hopea , Ohjaus: Ei kauko , Johdon pituus: 7 ft. , Syvyys: 66 " , Suunnittelu: Säädettävät varret ja kannettava infrapunalämmitin , Polttoainetyyppi: sähköinen , Lämmittimen säätimet: Elektroninen , Korkeus: 67.25 " , Sisällä ulkona: sisä- , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Ajastin: Kyllä , Ajastinalue: 0-60 min. , Jännite: 220V
TyyliMalliLämmittimen teholuokitusValopaneelin pituusValopaneelin leveysHinta (ei alv)
A
LÄMPÖ-4P-230-1
2000W6 1 / 2 "18 "€5,122.91
Tarjouspyyntö
B
LÄMPÖ-3P-230-1
2400W8"22 1 / 2 "€4,524.53
Tarjouspyyntö
C
LÄMPÖ-6P-230-1
3000W6 1 / 2 "18 "€6,115.18
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?