Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 0291ATF kovametalliporat 29/64 tuumaa Flute 2-7/8 tuumaa | AG3QRQ 33TT23

YG-1 TOOL COMPANY 0291ATF kovametalliporat 29/64 tuuman huilu 2-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QRQ Malli: 0291ATFRistiviite: 33TT23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliporat
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta140 Tutkinnot
Huilun pituus2.875 "
LuokkaK30-40
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus4.75 "
Koko29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
YG-1 TOOL COMPANY 0121ATF kovametalliporat 3/16 tuuman Flute 1 tuuman | AG3QRH 33TT16 0121 ATFMurto-tuuma1"2.437 "3 / 16 "€38.82
YG-1 TYÖKALUYRITYS 0161ATF-karbidiporat 1/4 tuuman huilu 1-5 / 8 tuumaa | AG3QRJ 33TT17 0161 ATFMurto-tuuma1.625 "3.187 "1 / 4 "€88.85
YG-1 TYÖKALUYRITYS 0171ATF-karbidiporat 17/64 tuuman huilu 1-11 / 16 tuumaa | AG3QRK 33TT18 0171 ATFMurto-tuuma1 11 / 16 "3 17 / 64 "17 / 64 "€79.63
YG-1 TOOL COMPANY 0201ATF kovametalliporat 5/16 tuumaa Flute 1-7/8 tuumaa | AG3QRL 33TT19 0201 ATFMurto-tuuma1.875 "3-9 / 16 "5 / 16 "€142.48
YG-1 TOOL COMPANY 0221ATF kovametalliporat 11/32 tuumaa Flute 2-3/16 tuumaa | AG3QRM 33TT20 0221 ATFMurto-tuuma2.187 "3.875 "11 / 32 "€170.26
YG-1 TYÖKALUYRITYS 0241ATF-karbidiporat 3/8 tuuman huilu 2-3 / 8 tuumaa | AG3QRN 33TT21 0241 ATFMurto-tuuma2.375 "4.125 "3 / 8 "€142.51
YG-1 TOOL COMPANY 0271ATF kovametalliporat 27/64" Flute x 4-1/2", Ilman jäähdytysnesteen reikiä | AG3QRP 33TT22 0271 ATFMurto-tuuma2 11 / 16 "4.5 "27 / 64 "€162.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 0291ATF kovametalliporat 29/64 tuuman huilu 2-7/8 tuumaa
€297.45 / yksikkö