Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Solis RESS-U-0.25 jälkiasennussarja pisuaarin yläasennettava aurinko | AE7FWC 5XTG9

SLOAN Solis RESS-U-0.25 jälkiasennussarja pisuaari Top Mount Solar

Varastossa
Tuote: AE7FWC Malli: Solis RESS-U-0.25Ristiviite: 5XTG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€807.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun6 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Suorittaa loppuunMuovi / kromi
Valaisimen tyyppiurinaali
Gallonaa / huuhtelu0.25
Asennusasentoylin
VirtalähdeAurinko, akkuvarmuus
Painealue15 - 100 psi
Anturialue15 "- 30"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunGallonaa / huuhteluVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN G2 RESS-U-0.5 jälkiasennussarja pisuaarin yläasennus 0.5 Gpf | AE7FVX 5XTG4 G2 RESS-U-0.53 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi0.5(4) AA-paristot15 - 30 "€716.36
SLOAN G2 RESS-U-0.25 Jälkiasennussarja pisuaarin yläasennus 0.25 Gpf | AE7FVY 5XTG5 G2 RESS-U-0.253 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi0.25(4) AA-paristot15 - 30 "€801.02
SLOAN Solis RESS-U 0.5 jälkiasennussarja pisuaarin yläasennettava aurinko | AE7FWB 5XTG8 Solis RESS-U 0.56 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi0.5Aurinko, akkuvarmuus15 "- 30"€807.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Solis RESS-U-0.25 jälkiasennussarja pisuaari Top Mount Solar
€807.86 / yksikkö