Kapasiteetti: 500 lbs. , Väri: Hopea , Cabriolet kuorma-autoksi: Kyllä , Syvyys: 18.875 " , Etupyörän tyyppi: Pneumaattinen , Käsitrukin kapasiteetti: 500 lbs. , Kahvan tyyppi: Vaihdettava , Kallistuskulma: 35 astetta , Kantavuus: 500 lbs. , Nenälevyn pituus: 7 1 / 4 " , Pystytukien lukumäärä: 2 , Lavan korkeus: 10 5 / 8 " , Tasotrukin korkeus: 10 5 / 8 " , Lavan kuorma-auton leveys: 20.5 " , Alustan leveys: 20 1 / 2 " , Yläkahvan korkeus: 62 13 / 16 " , Käytettävän alustan kuorma-auton leveys: 12 " , Käytä: Yleinen tarkoitus