Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 49190 Gauge Boots, 2-1/2 tuuman koko, punainen | AC2XRH 2NXE4

YELLOW JACKET 49190 mittari saappaat, 2-1 / 2 tuuman koko, punainen

Varastossa
Tuote: AC2XRH Malli: 49190Ristiviite: 2NXE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittari Boot Set
Väri1 sininen ja 1 punainen
Halkaisija3.125 "
TyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
KELTAINEN JACKET 49090 Gauge Boots, 2-1/2 tuuman koko | AC2XRG 2NXE3 490902.5 "€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49190 mittari saappaat, 2-1 / 2 tuuman koko, punainen
€31.96 / yksikkö