GRAINGER Nänni, terästä


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Yhteys: NPT , Materiaali: Sinkitty hitsattu teräs , Max. Höyryn paine: 150 psi @ 360 astetta F , Metallin havaittava: Kyllä , Aikataulu: 40 , Saumaton/hitsattu: Hitsatut , Lankatyyppi: NPT , Tyyppi: Kylmähitsaus
TyyliMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
0831060603
3"300 psi @ 150 astetta F6"€261.96
B
0830060406
3"150 psi6"€100.50
C
0831045604
3.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€46.86
B
0830045605
3.5 "150 psi3"€35.10
C
0831061007
4"300 psi @ 150 astetta F6"€275.09
B
0830060802
4"150 psi6"€130.38
B
0830046009
4.5 "150 psi3"€40.73
C
0831053608
4.5 "300 psi @ 150 astetta F4"€70.57
B
0830053807
4.5 "150 psi4"€54.68
C
0831046008
4.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€48.43
C
0831061403
5"300 psi @ 150 astetta F6"€301.26
C
0831046404
5.5 "300 psi @ 150 astetta F3"€60.39
B
0830054201
5.5 "150 psi4"€58.77
C
0831054002
5.5 "300 psi @ 150 astetta F4"€67.06
B
0830046405
5.5 "150 psi3"€41.76
C
0831061809
6"300 psi @ 150 astetta F6"€337.93
B
0830061602
6"150 psi6"€156.27
B
0830046801
6.5 "150 psi3"€57.44
C
0831047006
7"300 psi @ 150 astetta F3"€77.98
B
0830054805
7"150 psi4"€63.39
B
0830047007
7"150 psi3"€54.10
C
0831054606
7"300 psi @ 150 astetta F4"€90.83
B
0830062402
8"150 psi6"€197.43
C
0831062609
8"300 psi @ 150 astetta F6"€404.64
B
0830047601
8.5 "150 psi3"€64.23
B
0830047809
9"150 psi3"€61.32
B
0830062808
9"150 psi6"€239.68
B
0830048005
9.5 "150 psi3"€64.23
B
0830063202
10 "150 psi6"€217.38
C
0831048608
11 "300 psi @ 150 astetta F3"€96.61
B
0830064002
12 "150 psi6"€270.30
C
0831064209
12 "300 psi @ 150 astetta F6"€550.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?