Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 25986 Latausletku, pituus 70 tuumaa, 8 tuuman FlexFlow-venttiili, 3 kpl pakkaus | AF8NWR 29AU37

YELLOW JACKET 25986 latausletku, 70 tuuman pituus, 8 tuuman FlexFlow-venttiili, 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF8NWR Malli: 25986Ristiviite: 29AU37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriPunainen, keltainen, sininen
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus72 "
Letkujen määrä3
TyyppiH VAC
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009420050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineKulmaMurtumispaineVäriYhteyden kokoPituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 29060 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, keltainen | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€76.81
KELTAINEN JACKET 29260 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, sininen | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.13
KELTAINEN TAKKI 29660 Latausletku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman letku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, punainen | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.21
KELTAINEN JACKET 29985 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuumaa pituus, keltainen / sininen / punainen | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€245.90
KELTAINEN TAKKI 22985 Latausletku, 45 astetta. Istuvuus, pienihäviö, 60 tuuman koko | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen sarja1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€195.39
KELTAINEN JACKET 21060 Latausletku, 1/4 tuuman koko, keltainen, 60 tuuman pituus | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26
KELTAINEN JACKET 21660 Latausletku, 1/4 tuuman koko, punainen, 60 tuuman pituus | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 25986 latausletku, 70 tuuman pituus, 8 tuuman FlexFlow-venttiili, 3 kpl pakkaus
€282.82 / yksikkö