MARATHON MOTORS Blue Max 2000 Hazardous Duty Invertterimoottorit, räjähdyssuojattu, TENV


Marathonin vaaralliset invertterimoottorit sopivat ihanteellisesti laitteiden, IT- ja tietoliikennelaitteiden, sähkötyökalujen ja automaattisten annostelijoiden tehonsyöttöön. Marathon tarjoaa myös jarrumoottorit sovelluksiin, jotka vaativat koneen nopean pysäytyksen ja käynnistyksen.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Pohja: Jäykkä , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Suorittaa loppuun: sininen , Kehyksen materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Max. Nopeus: 3600 RPM , Moottorisovellus: Cranes , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Haitalliset Sijainti , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: T-tila , vaihe: 3 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.00 , lämpösuojaus: T-tila , Jännite: 230/460 , Takuu: 3 v.
TyyliMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMHinta (ei alv)
A
143 THEN8034
21.437 "palkkio143TC7 / 8 "2.125 "3.0/1.511756€9,929.35
B
145 THEN8034
21.437 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "5.8/2.921750€10,290.84
C
182THES8048
24 13 / 16 "Standardi182TC1.125 "2.625 "8.2/4.131745€9,547.73
D
213THES8053
26.187 "palkkio213TC1.375 "3.125 "13/6.551765€10,044.90
E
254 THEN8058
30.187 "palkkio254TC1.625 "3.75 "22.0/11.07.51782€11,422.57
F
254 THEN8059
30.187 "palkkio254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775€11,966.55
G
256 THEN17031
31 15 / 16 "palkkio256TC1.625 "3.75 "36 / 18-30 / 15151770€12,601.12

Toimintamekanismi

  • Näissä moottoreissa on alusta-asennuslevy, joka kiinnitetään tasaisille pinnoille ja voidaan myös ruuvata tasaisille pinnoille.
  • Nämä kolmivaihemoottorit on kytketty kolmivaiheiseen virtalähteeseen ja nostetaan nostorenkaalla, joka on hitsattu moottorin päälle.
  • Kuorma / hihna on kytketty moottorin akseliin voimansiirtoa varten.

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on räjähdyssuojattu, tuulettumaton kotelo, jota voidaan käyttää tiloissa, joissa on syttyviä liuoksia/höyryjä.
  • Niissä on käännettävä pyörimiskyky toiminnan joustavuuden vuoksi, ja niissä on valurautarakenne kestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on jäykkä pohja, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille, ja niissä on kuulalaakerit tasaisen ja kitkattoman toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä asennusasentoa nämä Marathonin vaaralliset invertterimoottorit tukevat?

Nämä moottorit tukevat vaaka-asentoa. On suositeltavaa olla asentamatta niitä pystyasentoon.

Mikä on Marathonin vaarallisten invertterimoottorien eristysluokka?

Näiden moottoreiden eristysluokka on F.

Mikä on Marathonin vaarallisten invertterimoottorien tehokerroin?

Näiden moottoreiden tehokerroin on 72.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?