YELLOW JACKET Plus II -latausletkut


Yellow Jacket -tyhjiöletkut siirtävät CFC-, HFC- ja HCFC-kylmäaineet LVI-tyhjiöjärjestelmiin tyhjiöpumppujen avulla. Nämä letkut ja tyhjiöpumppujärjestelmät ovat ihanteellisia lääketieteellisiin, valmistus-, huolto- ja korjaustiloihin sekä varastointitiloihin.

Suodattaa
Asennusmateriaali: Messinki , Letkun materiaali: Kumi
TyyliMalliTyöpaineKulmaMurtumispaineVäriYhteyden kokoPituusLetkujen määräTyyppiHinta (ei alv)
A
14560
600 PSI0 Tutkinnot3000 psiKeltainen3/8 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€76.49
A
29060
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€76.81
B
22985
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen sarja1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€195.39
C
25985
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen1/4 "Nainen60 "3H VAC€254.89
D
22983
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen1/4 "Nainen36 "3H VAC€143.97
E
22984
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1 / 4 "48 "3Jäähdytys ja ilmastointi€165.13
F
21672
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIpunainen1 / 4 "72 "1Jäähdytys ja ilmastointi€50.81
Tarjouspyyntö
F
21648
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIpunainen1 / 4 "48 "1Jäähdytys ja ilmastointi€41.91
F
21048
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1 / 4 "48 "1Jäähdytys ja ilmastointi€43.38
G
21985
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen sarja1/4 "Suora60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€135.66
H
21260
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.06
H
29260
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.13
I
29985
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€245.90
J
29660
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€75.21
K
25986
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen1/4 "Nainen72 "3H VAC€282.82
L
21983
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen1/4 "Nainen36 "3H VAC€111.16
M
22986
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1 / 4 "72 "3Jäähdytys ja ilmastointi€204.59
F
21272
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIsininen1 / 4 "72 "1Jäähdytys ja ilmastointi€50.93
F
21072
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1 / 4 "72 "1Jäähdytys ja ilmastointi€52.03
Tarjouspyyntö
F
21248
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIsininen1 / 4 "48 "1Jäähdytys ja ilmastointi€41.86
J
21660
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26
N
21060
800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€45.26
O
29983
800 PSI45 Tutkinnot4000 PSIPunainen, keltainen, sininen1/4 "Nainen36 "3H VAC€221.27

Toimintamekanismi

  • Näissä letkuissa on molemmissa päissä laippatyyliset liittimet liitäntöjä varten.
  • Letkun päät on yhdistetty tyhjiöpumppujen tulo-/poistoportteihin toisesta päästä ja LVI-järjestelmään toisesta päästä.
  • Liittimet ruuvataan pumpun ja LVI-järjestelmän liitäntöihin ilman lisätyökaluja.
  • Keltainen takki tyhjiöletkuissa on värikoodatut suojavaipat tietyn värisen letkun liittämiseksi valittuun tulo-/poistoporttiin, mikä estää yhteensopimattomuuden.
  • Tietyt mallit, joissa on integroidut palloventtiilit, säätelevät kylmäaineen painetta tarkasti.

Ominaisuudet

  • Niissä on nailoninen läpäisysulku CFC-, HFC- ja HCFC-tyyppisten kylmäaineiden turvalliseen johtamiseen.
  • Niiden kosteuskerros/sulku vastustaa kosteuden kulkeutumista ja estää siten kylmäaineen saastumisen.
  • Niissä on punottu kerros, joka estää letkun rikkoutumisen / halkeilun liiallisesta taipumisesta.
  • Niiden ulompi kumipäällyste estää nesteiden tunkeutumisen letkun sisään.
  • Niissä on laippaliittimet, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ilman lisätyökaluja.
  • Tietyissä malleissa on kompaktit palloventtiilin päät, jotka pysäyttävät kylmäaineen virtauksen manuaalisesti letkun läpi hätätapauksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden letkujen murtumispaineluokitus?

Yellow Jacket -tyhjiöletkut pystyvät toimimaan 3000 tai 4000 PSI:n murtumispaineessa.

Miksi latausletkut ovat vinossa?

Näissä letkuissa on vinot liittimet mahdollistamaan liittäminen ahtaissa tiloissa. Kulmikkaat kärjet ovat ihanteellisia sekä lataus- että huoltotehtäviin.

Kuinka tarkistaa alipaineletkut?

Käyttäjien on tarkistettava, ettei letkun päissä ole pieniä repeämiä ja halkeamia. Liittimen sisäkierteet tulee tarkastaa kulumisen varalta ja letkusta on tarkastettava repeytyneitä sisäkerroksia osoittavien pullistumien varalta.

Ovatko tyhjiöletkut universaaleja?

Kyllä, tyhjiöjärjestelmissä on poistoaukot, joiden halkaisija on 2.5 tuumaa. Näiden tyhjiöletkujen ruuvattavat liittimet voidaan helposti asentaa halkaisijaltaan 2.5 tuuman reikiin.

Mitä ovat jakoputkimittarit?

Näitä mittareita käytetään alipaineletkujen kanssa jäähdytysjärjestelmiä ladattaessa tai korjattaessa. Tyhjiöletkut yhdistävät nämä mittarit LVI-järjestelmään tarkistaakseen sekä korkean että alhaisen kylmäaineen paineen vuotojen havaitsemiseksi, kylmäainemäärän mittaamiseksi ja vianmääritystehtävien suorittamiseksi.

Mitä ovat pienihäviöiset varusteet?

Näitä pienihäviöisiä, takaisinpuhallusta estäviä liittimiä käytetään Yellow Jacket -tyhjiöletkuissa pidättämään kylmäaine letkun sisään, kun se irrotetaan. Se estää sormien palovammoja ja myrkyllisten kylmäaineiden vapautumisen ilmakehään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?