Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 22985 Latausletku, 45 astetta. Istuvuus, pienihäviö, 60 tuuman koko | AA4EQU 12H942

YELLOW JACKET 22985 Latausletku, 45 astetta Asennus, vähäinen häviö, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EQU Malli: 22985Ristiviite: 12H942

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriPunainen, keltainen, sininen sarja
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus60 "
Letkujen määrä3
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 22985 latausletku on ihanteellinen kylmäaineiden turvalliseen siirtoon ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien huollon, korjauksen tai asennuksen aikana. Sitä käytetään LVI-järjestelmissä kylmäaineen lisäämiseen ja talteenottoon ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien huollon, korjauksen tai asennuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kumiset letkut, jotka kestävät kulumista ja takaavat pitkän käyttöiän vaativissa LVI-sovelluksissa.
  • Tässä letkusarjassa on messingistä valmistetut liittimet, jotka tarjoavat vankat liitokset ja korroosionkestävyyden lisäämään luotettavuutta.
  • Siinä on 45 asteen kulma, mikä helpottaa käyttöä ja ohjattavuutta ahtaissa tiloissa kylmäaineen käsittelytehtävissä.
  • Tämä latausletku on varustettu pienihäviöisellä rakenteella, joka minimoi kylmäainehäviön lataus- ja talteenottoprosessien aikana ja edistää ympäristövastuuta ja kustannustehokkuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 4PDG1 jakotukin mittarisarja: Tätä sarjaa käytetään teknikoissa järjestelmän huolto-, korjaus- ja kylmäaineen täyttötehtävissä. Mittarit mahdollistavat korkeiden ja alhaisten sivupaineiden tarkan seurannan, mikä mahdollistaa järjestelmän suorituskyvyn arvioinnin ja mahdollisten ongelmien tunnistamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin paine, jonka YELLOW JACKET 22985 latausletku voi kestää?

V. Se tarjoaa huomattavan 4000 psi:n murtumispaineen, mikä osoittaa letkusarjan kyvyn käsitellä korkeapaineisia kylmäainetehtäviä turvallisesti ja tehokkaasti.

K. Kuinka huoltaa YELLOW JACKET 22985 latausletkusarja?

V. Säännölliseen huoltoon kuuluu letkujen ja liitäntöjen vuotojen tarkistaminen, venttiilien moitteettoman toiminnan varmistaminen ja mittarin tarkkuuden tarkistaminen. Suorita huolto valmistajan suositusten mukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineKulmaMurtumispaineVäriYhteyden kokoPituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 29060 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, keltainen | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€82.58
KELTAINEN JACKET 29260 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman pituus, sininen | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€80.77
KELTAINEN TAKKI 29660 Latausletku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuuman letku, palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, punainen | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Nainen60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€80.86
KELTAINEN JACKET 29985 Latausletku, Palloventtiilin pää, 1/4 tuuman koko, 60 tuumaa pituus, keltainen / sininen / punainen | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen / sininen / punainen1/4 "Nainen60 "3Jäähdytys ja ilmastointi€251.58
KELTAINEN JACKET 21060 Latausletku, 1/4 tuuman koko, keltainen, 60 tuuman pituus | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIKeltainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€47.66
KELTAINEN JACKET 21660 Latausletku, 1/4 tuuman koko, punainen, 60 tuuman pituus | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIpunainen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€47.66
KELTAINEN JACKET 21260 Latausletku, 1/4 tuuman koko, sininen, 60 tuuman pituus | AB4APR 1WLG8 21260800 PSI0 Tutkinnot4000 PSIsininen1/4 "Suora60 "1Jäähdytys ja ilmastointi€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 22985 Latausletku, 45 astetta Asennus, vähäinen häviö, koko 60 tuumaa
€203.10 / yksikkö