YALE 2110F x 630 Pystysuora tanko ruostumatonta terästä 630 | AA8UET 1ABK8

YALE 2110F x 630 pinta pystytanko ruostumaton teräs 630

Varastossa
Tuote: AA8UET Malli: 2110F x 630Ristiviite: 1ABK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusPaloHinta
YALE 2110 x 630 Pystysuoran tangon vakiomaksu | AA8UER 1ABK7 X 2110 63084 "Ei paloluokitusta€778.17
YALE 2110-BL Pystysuora sauva Vakio | AA9WTY 1H817 2110-BL86 "Ei paloluokitusta€585.30
YALE 7110 Pystysuora sauva raskaaseen käyttöön AE6HXY 5T795 711084 "Ei paloluokitusta€1,456.06
YALE 7110F pystysuora pinta raskas | AE6HYA 5T797 7110F84 "Palo€1,517.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2110F x 630 pinta pystytanko ruostumaton teräs 630
€902.20 / yksikkö