Double Euro Profile Sylinterit 1000 -sarja
Näitä sylinterimäisiä lukkoja käytetään sisäänkäynneissä ja makuuhuoneissa. Niissä on poraamista ja poimutusta estävät ominaisuudet ja ne ovat EN 1303:2005 -standardin mukaisia.
Yale Locks -luettelo sisältää ovivipujen lukkosarjat, kiinnityslukkosetit, avaimettomat kulunvalvontalukot, lukot, ovennuppien lukkosarjat, vanteiden lukot ja lisälukot. Nämä tuotteet on valmistettu ANSI- ja UL-laatustandardien mukaisesti. Yalen lukot soveltuvat etuoviin, joissa on avainnupit ja vipukahvat, ja niitä on saatavana teräs- ja messinkiversioina, joissa on satiinikromiviimeistely.
Katso lisääVanteen lukot ja apulukot(3 tuotetta)
Kiinnitä lukot(50 tuotetta)
Kuollut lukko(65 tuotetta)
Poistu laitteista(66 tuotetta)
Lockset-sylinterit(12 tuotetta)
Oven vivun lukot(265 tuotetta)
Poistu laitteen trimmauksista(42 tuotetta)
Avaimeton kulunvalvonta(25 tuotetta)
Ovilukot(76 tuotetta)
Oven nupin lukot(11 tuotetta)
Ovien sulkemistarvikkeet(12 tuotetta)
Ovien lukot(79 tuotetta)
Poistu laitteen lisävarusteista(12 tuotetta)
Lockset-salvat(6 tuotetta)
Oven lakkolevyt(5 tuotetta)
Kevät saranat(4 tuotetta)
Jotkut Yale-lukot ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Alarm Lock -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Yalen lukot.
Nämä Yale-lukot ovat yleensä pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Nämä Yale-lukot sopivat kuriirikuljetukseen, eivät lentorahtiin.
Yale Locks -luettelo sisältää ovivipujen lukkosarjat, kiinnityslukkosetit, avaimettomat kulunvalvontalukot, lukot, ovennuppien lukkosarjat, vanteiden lukot ja lisälukot. Nämä tuotteet on valmistettu ANSI- ja UL-laatustandardien mukaisesti. Yalen lukot soveltuvat etuoviin, joissa on avainnupit ja vipukahvat, ja niitä on saatavana teräs- ja messinkiversioina, joissa on satiinikromiviimeistely.
Näitä sylinterimäisiä lukkoja käytetään sisäänkäynneissä ja makuuhuoneissa. Niissä on poraamista ja poimutusta estävät ominaisuudet ja ne ovat EN 1303:2005 -standardin mukaisia.
Näitä sylinterimäisiä lukkoja käytetään sisäänkäynneissä, makuuhuoneissa ja wc-sylintereissä, ja niiden mukana toimitetaan 3 avainta. Ne on valmistettu messingistä ja niitä on yleensä saatavana satiininikkelillä ja kiillotetulla messingillä.
Tätä tekniikkaa käytetään Yalen ovensulkimissa. Kun oven vartta vedetään, hammaspyörä pyörii ja kytkeytyy hampaansa hammastangon hampaisiin männässä. Tämä ajaa männän alas sylinterimäistä reikää pitkin ja puristaa sen sisällä olevan jousen. Oven avaamisen aikana varastoitunut energia vapautuu jousen toimesta, kun ovi jätetään / päästetään irti t...
Linus Yale Jr., yksi vanhimmista lukkojen valmistajista ja suunnittelijoista, perusti Yalen, jonka emoyhtiönä oli Assa Abloy.