Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 820-0010 Karbidiporaus 10 astetta käännetty kulma 3/16 tuumaa | AH4AJA 33ZX37

OSG 820-0010 kovametallipora 10 astetta käänteinen kulma 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AJA Malli: 820-0010Ristiviite: 33ZX37
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
€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Shape10 astetta käännetty kulma
Kaupan numeroSN-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 800-8014 Carbide Bur 10 asteen käänteinen kulma 1/8 tuumaa | AH4ADD 33ZW24 800-801460 Tutkinnot1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€16.93
OSG 800-8014-30 Karbidiporre 3 mm: n leikkaus Halkaisija RH | AH4AEA 33ZW44 800-8014-3060 Tutkinnot3.00mm5"80,00038mm3"SN-42€16.93
OSG 900-9014 Carbide Bur 10 asteen käänteinen kulma 1/8 tuumaa | AH4AEX 33ZW64 900-901460 Tutkinnot1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€15.32
OSG 900-9014-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFT 33ZW83 900-9014-3010 Tutkinnot3.00mm5"80,00050mm6"SN-42€15.32
OSG 820-0010-30 Carbide Bur 5 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH4AJM 33ZX48 820-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€38.19
OSG 920-0010 Karbidiporaus 10 astetta käännetty kulma 3/16 tuumaa | AH4AKK 33ZX69 920-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001 / 8 "1 / 8 "SN-53€36.23
OSG 920-0010-30 Carbide Bur 5 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 820-0010 kovametallipora 10 astetta käänteinen kulma 3/16 tuumaa
€38.19 / yksikkö