YALE 7110 Pystysuora sauva raskaaseen käyttöön AE6HXY 5T795

YALE 7110 Pinta pystytanko Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AE6HXY Malli: 7110Ristiviite: 5T795

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,539.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusPaloHinta
YALE 2110 x 630 Pystysuoran tangon vakiomaksu | AA8UER 1ABK7 X 2110 63084 "Ei paloluokitusta€895.13
YALE 2110F x 630 Pystysuora tanko ruostumatonta terästä 630 | AA8UET 1ABK8 2110 F x 63084 "Palo€1,037.79
YALE 2110-BL Pystysuora sauva Vakio | AA9WTY 1H817 2110-BL86 "Ei paloluokitusta€627.13
YALE 7110F pystysuora pinta raskas | AE6HYA 5T797 7110F84 "Palo€1,625.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 7110 Pinta pystytanko Heavy Duty
€1,539.22 / yksikkö