Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES CB3510 Säädettävä kuljetinharja ,012 tuumaa Nylon | AB3VTP 1VKF1

TANIS BRUSHES CB3510 säädettävä kuljetinharja, 012 tuumaa nailonia

Varastossa
Tuote: AB3VTP Malli: CB3510Ristiviite: 1VKF1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kuljetusharja
taustaGalvanisoitu teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/32
Taustaleveys (tuumaa)3/16
Harjaksen väriLuonnollinen
Harjan pituus30 "
Täytä tyyppi0.012 "nailonia
Dia ulkopuolella.3-1 / 2 "
KokonaispituusN / A
TyyppiKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriTäytä tyyppiDia ulkopuolella.Hinta
TANIS BRUSHES CB3520 Säädettävä kuljetinharja ,018 tuumaa Nylon | AB3VTR 1VKF3 CB3520Luonnollinen0.018 "nailonia3-1 / 2 "€127.93
TANIS BRUSHES CB3530 Säädettävä kuljetinharja ,030 tuumaa Nylon | AB3VTU 1VKF5 CB3530Musta0.030 "nailonia3-1 / 2 "€128.53
TANIS BRUSHES CB4010 Säädettävä kuljetinharja ,012 tuumaa Nylon | AB3VTW 1VKF7 CB4010Luonnollinen0.012 "nailonia4"€142.34
TANIS BRUSHES CB4020 Säädettävä kuljetinharja ,018 tuumaa Nylon | AB3VTY 1VKF9 CB4020Luonnollinen0.018 "nailonia4"€142.34
TANIS BRUSHES CB4030 Säädettävä kuljetinharja ,030 tuumaa Nylon | AB3VUA 1VKG2 CB4030Musta0.030 "nailonia4"€140.94
TANIS BRUSHES CB6010 Säädettävä kuljetinharja ,012 tuumaa Nylon | AB3VUC 1VKG4 CB6010Luonnollinen0.012 "nailonia6"€173.36
TANIS BRUSHES CB6020 Säädettävä kuljetinharja ,018 tuumaa Nylon | AB3VUE 1VKG6 CB6020Luonnollinen0.018 "nailonia6"€175.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES CB3510 säädettävä kuljetinharja, 012 tuumaa nailonia
€127.63 / yksikkö